灯油 ホームタンクのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
108件の「灯油 ホームタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホームタンク 200l」、「灯油 タンク 屋外」、「灯油タンク屋内」などの商品も取り扱っております。
屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型 ダイケンランキング1位
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436内容積(L)485質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)板厚(mm)【タンク】2.0配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)流量(L/min)2.8
1個
89,980税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外用灯油タンク(95型) ダイケンランキング2位
灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
1台
29,980税込32,978
当日出荷

OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットーランキング3位
オーティ・マットーOT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192内容積(L)213仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440板厚(mm)1.6
1台
66,980税込73,678
5日以内出荷

室内用角型灯油タンク ホームタンク25型 ダイケンランキング4位
容量(L)22トラスコ品番797-2946材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)6材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)脚高(mm)265タンク寸法(mm)497×335×210
1個
15,980税込17,578
欠品中

屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ短脚195型 ダイケンランキング5位
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220容量(L)198質量(kg)43.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
1台
34,980税込38,478
5日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485容量(L)436質量(kg)79材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
1個
79,980税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198内容積(L)220質量(kg)45材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
1個
65,980税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)148容量(L)133質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
1個
68,980税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
1個
7,898税込8,688
当日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220容量(L)198質量(kg)49.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
1個
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218内容積(L)242トラスコ品番111-3330質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485容量(L)436質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
1個
84,980税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485容量(L)436質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
1個
79,980税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
32,900税込36,190
翌々日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198内容積(L)220質量(kg)51材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
1個
67,980税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
1台
34,980税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント取手あり
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
1台
32,980税込36,278
5日以内出荷